TUBE RACCORD 8 M X 3/8 NPT close
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
TUBE RACCORD 8 M X 3/8 NPT

LEGRIS

Prix Web : 11,84 $ / CHAQUE
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
  • N° article LGR31750818
  • N° de modèle du manufacturier 31750818
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Article Male Connector
  • Matériau du corps Laiton nickelé
  • Taille de tube 5/16 po ou 8 mm
  • Pression max. 290 lb/po²
  • Taille hexagonale 18 mm
  • Sous-catégorie de raccord Adaptateurs
  • Matériau de base Métal
  • Type de connexion Tube x MNPT
  • Taille de tuyau 3/8 po
  • Plage de température -4 Degrees F - 175 Degrees F
  • Caractéristiques spéciales Avec pâte d'étanchéité de filetage