Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PROT ZC 1/4 X 1-1/4 close
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
RONDELLE PROT ZC 1/4 X 1-1/4

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU38160.025.0005
  • N° de modèle du manufacturier U38160.025.0005
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.015 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE LRG ACIER ZG 1/4X1-1/4,100/PQ

Prix Web : 6,97 $ / PAQUET de 100

Informations sur le produit

Fender washer, carbon steel, zinc plated finish, fits bolt sizes 1/4 in, inside dia. 0.281 in, outside dia. 1.250 in, thickness 0.047 in, meets/exceeds ASME B18.22.1.

Spécifications techniques

  • Application Sheet Metal, Plumbing, Electrical Work
  • Article Fender Washer
  • À utiliser avec Screws and Studs
  • Quantité par paquet 100
  • Tailles de boulons 1/4"
  • Épaisseur 0,047 po
  • Tolérance d'épaisseur +0.029"
  • Système de mesure Impérial
  • Dia. intérieur de la rondelle 9/32 po
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Type de rondelle plate Rondelle de carrosserie
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
  • Dia. extérieur de la rondelle 1-1/4 po
  • Matériau de base de la rondelle Acier