!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FEUILLE FEUTRE,F26N,EP 1/2 PO,12 X 12 PO

FEUILLE FEUTRE,F26N,EP 1/2 PO,12 X 12 PO

APPROVED VENDOR

FEUILLE FEUTRE,F26N,EP 1/2 PO,12 X 12 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FEUILLE FEUTRE,F26N,EP 1/2 PO,12 X 12 PO

FEUILLE FEUTRE,F26N,EP 1/2 PO,12 X 12 PO

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GUS2HUV9
  • N° de modèle du manufacturier 2HUV9
  • N° de classification normalisée des produits et services 11162124
  • PAGE DU CATALOGUE # 1822
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • Article Feuille de feutre
  • Type d'endos Adhésif
  • Longueur 12 po
  • Épaisseur 1/2 po
  • Couleur Gris
  • Résistance à l'abrasion Faible
  • Classe/qualité F26N
  • Type d'adhésif Acrylique
  • Largeur 12 po
  • Duromètre 45 à 55 Shore A
  • Matériau Feutre de laine
  • Amortissement des vibrations Très bas

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande