!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FEUTRE,F5,EP 3/16 PO,2 X 12 PO

FEUTRE,F5,EP 3/16 PO,2 X 12 PO

APPROVED VENDOR

FEUTRE,F5,EP 3/16 PO,2 X 12 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
FEUTRE,F5,EP 3/16 PO,2 X 12 PO

FEUTRE,F5,EP 3/16 PO,2 X 12 PO

APPROVED VENDOR

Prix en liquidation :
0,92 $ / CHAQUE

Votre prix : 3,68 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GUS2FKH9
  • N° de modèle du manufacturier 2FKH9
  • N° de classification normalisée des produits et services 11162124
  • PAGE DU CATALOGUE # 1822
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • Article Bande de feutre
  • Type d'endos Lisse
  • Largeur 2 po
  • Duromètre 20 à 30 Shore A
  • Matériau Feutre de laine
  • Amortissement des vibrations Moyen
  • Classe/qualité F5
  • Longueur 12 po
  • Épaisseur 3/16 po
  • Couleur Blanc cassé
  • Résistance à l'abrasion Bonne

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande