PP FDA,20UM,20POLNG,COEURPP PK/6 close
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
PP FDA,20UM,20POLNG,COEURPP PK/6

PARKER

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article PAFM15R20A
  • N° de modèle du manufacturier M15R20A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1780
  • Poids à l’expédition 5.0 lb
Comparer

Informations sur le produit

Standard Diameter: 2-7/16 inch inch O.D., 1 inch I.D.Large Diameter: 4-1/2 inch O.D., 1 inch I.D. Honeycomb depth cartridges trap the solid particles on and within the depth of the entire cartridge. Fit all similar competitive housings.

Spécifications techniques

  • À utiliser avec All Similar Competitive Housings
  • Application Typically Used in Petrochemical, Plating, Printing, Printed Circuit, Well Service, Pharmaceutical, Photographic, Oil, Gas, Process Water and Laboratory
  • Article 2. Polypropylene FDA/âme en polypropylene, température maximale : 120 Degrees F
  • Diamètre intérieur 1 po
  • Hauteur 20 po
  • Normes FDA
  • Température max. 120 Degrees F
  • Pression max. 35 lb/po²
  • Conformité FDA
  • Sous-catégorie de cartouche filtrante Cartouches à enroulement cordé ou sous forme de nappe
  • Diamètre (filtres) 2-1/2 po
  • Plage de microns 20
  • Débit (filtres) 12,00 gal/m
  • Réduction (filtres) Particules
  • Matière filtrante (cartouches filtrantes) Polypropylène