RESPIRATEUR DOUBLE ADV3000 CATOU M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

RESPIRATEUR DOUBLE ADV3000 CATOU M

MSA

Prix Web : 316,57 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Le produit est actuellement indisponible en raison d’une pénurie mondiale de stocks. Il n’y a aucun calendrier de réapprovisionnement pour le moment. Veuillez revenir plus tard ou envisager de choisir un autre produit.
Disponibilité
Produit actuellement indisponible. Vous avez un login?
Connectez-vous pour voir les détails spécifiques à vous.
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article MSA10028995
  • N° de modèle du manufacturier 10028995
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182000
  • PAGE DU CATALOGUE # 2547
  • Poids à l’expédition 1.65 lb

Informations sur le produit

Advantage 3000 respirator features a wraparound lens combined with a soft, pliable silicone facepiece. Facepiece lens has a scratch resistant coating and has been engineered to be optically correct.

Spécifications techniques

  • Comprend Facepiece, Storage Bag, Instructions
  • Normes NIOSH
  • Type de suspension (masques complets) 4 points
  • Type de raccordement du respirateur À baïonnette
  • Taille de masque Moyen
  • Application typique Asbestos Abatement, Sanding and Grinding, Welding
  • Article Respirateur Advantage(R) 3200 à deux ports avec harnais en caoutchouc, moyen
  • Matériau de l'écran facial Silicone
  • Matériau du harnais de tête Caoutchouc Hycar
  • Cartouches incluses Non
  • Série Advantage(R) 3000 Series
  • Configuré(e) pour Cartouches doubles