LUNETTE LIGHTNING PLUS ARG/TRANSP close
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
LUNETTE LIGHTNING PLUS ARG/TRANSP

NORTH

Prix Web : 15,27 $ / CHAQUE
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
  • N° article NONT65505S
  • N° de modèle du manufacturier T65505S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 2512
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Lighting Plus safety glasses with a soft-touch comfort pad. Bowed temples, flex-fit, non-slip nose piece, and lenses protected by an exclusive 4A coating. CSA High Impact, silver frame, clear 4A lens.

Spécifications techniques

  • Article Lunettes de sécurité
  • Comprend Coussinet de nez antidérapant Flexi Fit
  • Couleur de monture Argent
  • Revêtement de lentille Anti-buée, antistatique, résistance aux égratignures
  • Matériau de la carcasse Plastique
  • Série Lightning T6550
  • Couleur de lentille Transparent
  • Normes ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Protection UV 99,90 %
  • Style de branche Courbée
  • Couleur de branche Argent
  • Genre Unisexe
  • Style de monture de lunettes Sans monture
  • Couleur de lentille primaire Transparent
  • Taille des lunettes Universelle
  • Doublure de mousse Non
  • Couleur primaire de monture Argent
  • Lentille photochromatique Non
  • Style de monture des lunettes Enveloppante
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Détectable avec rayons X Oui
  • Lentille polarisée Non
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) pour éclaboussures et poussière