LUNETTE GENESIS MONT TERRE MIROI UD close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

LUNETTE GENESIS MONT TERRE MIROI UD

HONEYWELL UVEX

Prix Web : 18,68 $ / CHAQUE
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
  • N° article UVXS3223
  • N° de modèle du manufacturier S3223
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 2505
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

UVEX Genesis(R), gold mirror UD lens, black frame.

Spécifications techniques

  • Article Lunettes de sécurité
  • Genre Unisexe
  • Lentille polarisée Non
  • Doublure de mousse Non
  • Style de monture de lunettes Demi-monture
  • Taille des lunettes Universelle
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Style de branche Spatule
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Protection UV 99,90 %
  • Couleur de lentille primaire Brun
  • Comprend Adjustable Temple
  • Série Genesis(R)
  • Couleur de lentille Or miroir
  • Revêtement de lentille Résistance aux égratignures
  • Style de monture des lunettes Enveloppante
  • Couleur de monture Terre
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Couleur de branche Brun
  • Lentille photochromatique Non
  • Détectable avec rayons X Non
  • Normes ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3-2007, les exigenes de résistance aux chocs de essais bailistiques Mil Vo
  • Couleur primaire de monture Taupe
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) pour éclaboussures et poussière