LUNETTES DE PROTECTION A MONTURE NO close
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
LUNETTES DE PROTECTION A MONTURE NO

HONEYWELL UVEX

Prix Web : 20,52 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Le produit est actuellement indisponible en raison d’une pénurie mondiale de stocks. Il n’y a aucun calendrier de réapprovisionnement pour le moment. Veuillez revenir plus tard ou envisager de choisir un autre produit.
Disponibilité
Produit actuellement indisponible. Vous avez un login?
Connectez-vous pour voir les détails spécifiques à vous.
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article UVXS0600X
  • N° de modèle du manufacturier S0600X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 2523
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Uvex Seismic(TM).

Spécifications techniques

  • Comprend (1) Sangles élastique noir, (2) jambes en polycarbonate bleu
  • Couleur de monture Noir
  • Article Lunettes de sécurité
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Couleur de lentille Transparent
  • Normes ANSI Z87.1-2003, CSA Z94.3-2007
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Protection UV 99,9 %
  • Matériau de sangle Élastique
  • Couleur de lentille primaire Transparent
  • Taille des lunettes Universelle
  • Ventilation des lunettes Indirecte
  • Type de lunettes à coques Lunettes à coques de sécurité
  • Série Uvex Seismic(R)
  • Doublure de mousse Oui
  • Détectable avec rayons X Non
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) pour éclaboussures et poussière
  • Style de monture des lunettes Enveloppante