GANT DESINCARCERATION NOIR TG/11 close
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
GANT DESINCARCERATION NOIR TG/11

MECHANIX WEAR

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article MXWEXT505-011
  • N° de modèle du manufacturier EXT505-011
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 2444
  • Poids à l’expédition 0.69 lb
Comparer

Informations sur le produit

For use by fire, safety and rescue professionals. Mechanix Wear's proprietary Saprex(R) Armorcore(TM) cut and puncture resistant fabric lines the palm and is reinforced with genuine leather in high wear and gripping areas. Genuine Craq-Spun(R) Kevlar(R) thread used in all high wear areas. Size 11. Kevlar(R) blended shell wraps around gauntlet cuff for protection. TPR knuckle, finger and thumb feature for impact and pin. point protection. Reflective material throughout top of hand and fingertips.

Spécifications techniques

  • Article Gants de dégagement
  • Couleur Noir
  • Poignet Ouvert
  • Application Sécurité de public, recherches et sauvetage, premier répondant, manutention de matériel, travaux d'assemblage d'objets coupants, tôles, verre, pièces métalliques, manutention de verre, recyclage, entretien de déchets, fabrication de pâte et papier
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 2
  • Normes ANSI/ISEA Niveau de coupe 5, ANSI/ISEA Niveau de perforation 5, ANSI/ISEA AbrasionLevel 5
  • Taille 11
  • Matériau de paume Cuir de chèvre véritable
  • Type de doigts Pleine longueur
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 5
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5