RALLONGE D ATTELAGE DOUBLE close
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
RALLONGE D ATTELAGE DOUBLE

DYNALINE

Prix Web : 71,71 $ / CHAQUE
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
  • N° article DYL11780
  • N° de modèle du manufacturier 11780
  • N° de classification normalisée des produits et services 25181708
  • PAGE DU CATALOGUE # 3212
  • Poids à l’expédition 17.64 lb

Informations sur le produit

Ball mount. Dual hitch extension fits 2 inch receivers.

Spécifications techniques

  • Article Double extension d'attelage
  • Finition Peint en fini émail noir
  • Caractéristiques Finition avec revêtement en poudre noire. Idéal pour les remorques avec raccords à hauteur variable. Peut être employé en position d'élévation ou d'abaissement, au besoin. Deux pièces, fourni avec goupilles et pinces.
  • À utiliser avec Récepteur de 2 po
  • Comprend Goupilles et pinces
  • Longueur 12-1/4 po
  • Capacité PBV 4 000 lb
  • Capacité de flèche 4 000 lb
  • Taille de tige 2 po