RALLONGE ELECTRIQUE,25 PI,PVC,CAL 14/3 close
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
RALLONGE ELECTRIQUE,25 PI,PVC,CAL 14/3

POWER FIRST

Prix Web : 37,65 $ / CHAQUE
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
  • N° article EBP1FD65
  • N° de modèle du manufacturier 1FD65
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # 1410
  • Poids à l’expédition 2.4 lb

Informations sur le produit

In/Outdoor Gen.-Purp. Ext. Cord with 3-outlet Connection, Rnd., In/Outdoor yes, Gge/Cond. 14/3, Max. Amps 15, Voltage Rat. 125, Watts 1875, Jacket Type PVC, Cord Type SJTW, Jacket Color Orange with Black Stripe, Pwr. Indicator Yes, NEMA Plug Conf. 5-15P, NEMA Conn. (3) 5-15R, No. of Outlets 3, UL/CUL

Spécifications techniques

  • Article Rallonge légère
  • Intensité max. (A) 15 A
  • Nb de sorties 3
  • Matériau de gaine PVC
  • D.E. nominal 0,35 po
  • Longueur de cordon 25 pi
  • Tension (V) 125 V
  • Couleur de gaine Orange avec bande noire
  • Voyant d'alimentation Oui
  • Normes ULC/CUL