!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
EXTENSION CORD,15 FT

EXTENSION CORD,15 FT

POWER FIRST

EXTENSION CORD,15 FT close
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
EXTENSION CORD,15 FT

EXTENSION CORD,15 FT

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,04 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE1FD70
  • N° de modèle du manufacturier 1FD70
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.69 lb

Spécifications techniques

  • Article Rallonges électriques
  • Longueur de cordon 15 pi
  • Intensité max. (A) 13 A
  • Configuration de la fiche NEMA 1-15P
  • Extrémité du cordon Bloc
  • Couleur de gaine Blanc
  • Désignation commerciale SPT-2
  • Température nominale 32 Degrees F à 140 Degrees F
  • Voyant d'alimentation Non
  • Puissance max. (W) 1 625 W
  • Normes UL/CUL
  • Endroit d'utilisation Intérieur
  • Taille de fil 16 AWG
  • Tension (V) 125 V CA
  • Configuration de la prise NEMA 1-15R
  • Nb de sorties 3
  • Matériau de gaine PVC
  • Forme du cordon Plat
  • Nb de conducteurs 2
  • Style de prise Droit
  • D.E. nominal 0,14 po x 0,29 po
  • Calibre/nb de conducteurs 16/2