RESUTIL UTIL. 302 SS 2 3/4 OAL PQ6 close
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
RESUTIL UTIL. 302 SS 2 3/4 OAL PQ6

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 18,35 $ / PAQUET de 6
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
  • N° article WWG1NAL9
  • N° de modèle du manufacturier 1NAL9
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • Article Extension Spring
  • Matériau 302 Stainless Steel
  • Type d'extrémité Crossover Center Loops
  • Diamètre extérieur 7/16 po
  • Charge (lb) 8.5
  • Raideur (lb/po) 2.68
  • Quantité par paquet 6
  • Type Utility
  • Finition Plain
  • Longueur hors tout 2-3/4 po
  • Diamètre de fil 0.048"
  • Déviation avec charge 2.57"
  • Rencontre/dépasse AISI 302/304 and ASTM A313