FEUILLE MESH PLAT 304SS 2X2PI 1/2 close
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
FEUILLE MESH PLAT 304SS 2X2PI 1/2

DIRECT METALS

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WWG5PCT7
  • N° de modèle du manufacturier 5PCT7
  • N° de classification normalisée des produits et services 30102505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Expanded Sheet
  • Matériau Stainless Steel
  • Type d'alliage 304
  • Longueur 2 ft.
  • Épaisseur hors tout 0.050"
  • Tolérance de largeur +/-0.125"
  • Taille d'ouverture 0,313 x 1,000 po
  • Épaisseur de fil 0.050"
  • Dureté typique Not Rated
  • Résistance à la traction Not Rated
  • Style Flat
  • Finition Mill
  • Dureté 2B
  • Largeur 2 ft.
  • Tolérance de longueur +/-0,125 po
  • Taille nominale 0.500 x 1.260"
  • Largeur de fil 0.093"
  • Taille standard 1/2"-#16
  • Échelle de dureté Not Rated
  • Charge d'essai Not Rated