EPOXYDE FAUVE DUNES 1GAL close
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
EPOXYDE FAUVE DUNES 1GAL

RUST-OLEUM

Prix Web : 106,85 $ / GALLON
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
  • N° article RLM9171-402
  • N° de modèle du manufacturier 9171-402
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211507
  • PAGE DU CATALOGUE # 1540
  • Poids à l’expédition 12.68 lb

Informations sur le produit

High performance epoxy 2 component system, 9100 series. Designed to provide high-performance service in moderate to severe environments. Primarily intended for use directly on sound rusted steel with minimum surface preparation.

Spécifications techniques

  • Article Dunes Havane
  • Couleur Dunes Havane
  • Finition Semi-brillant
  • À utiliser avec Activateurs du système 9100 ou V9100
  • Taille 1 gal
  • Type de base Solvant
  • Couverture 125 à 225 pi²/gal
  • Temps de séchage 6 à 12 h
  • Méthode d'application Brosse, Rouleau ou Pulvérisateur à air atomisé
  • Conditions d'exposition Intérieur/extérieur
  • Teneur en COV moins que 340 g/L
  • Temps de séchage - recouvrement 16-72 h
  • Temps de durcissement 7 jours.
  • Température d'application 50 Degrees F - 100 Degrees F
  • Famille de couleurs Bruns
  • Type de résine Mastic d'époxyde
  • Sous-catégorie Époxydes
  • Série du système 9100
  • Propriétés de l'activateur Faible teneur en COV