MICROM NUMER ELECTRON 1 PO close
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
MICROM NUMER ELECTRON 1 PO

WESTWARD

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WSW2YMZ5
  • N° de modèle du manufacturier 2YMZ5
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 668
  • Poids à l’expédition 1.0 lb
Comparer

Informations sur le produit

Outside Micrometer, Electronic Digital, Range 0 - 1"/0 - 25 mm, Resolutions 0.00005/0.001 In./mm, Ratchet Thimble, Flat Anvil, Flat Spindle, SPC Output, LCD Display, Lock Nut Type Lever, IP54 Water Resistant, Push Button Controls, Preset Capability, Inch/Metric Conversion, Vernier Scale On Thimble., Includes Battery, Key Spanner, Fitted Carrying Case.

Spécifications techniques

  • Sortie SPC Yes
  • Tambour Cliquet
  • Caractéristiques IP54 Water Resistant, Push Button Controls, Preset Capability, Inch/Metric Conversion, Vernier Scale On Thimble.
  • Article Outside Micrometer
  • Enclume Flat
  • Certificat d'étalonnage détaillé Non
  • Plage 0" - 1"/0 - 25 mm
  • Comprend Battery, Key Spanner, Fitted Carrying Case
  • Résolution 0.00005"/0.001mm
  • Mandrin Flat
  • Type de contre-écrou Levier