RACCORD COUDE MALE 90DEG - TUYAU X close
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
RACCORD COUDE MALE 90DEG - TUYAU X

PARKER

Prix Web : 8,59 $ / CHAQUE
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
  • N° article DYE169P4-4
  • N° de modèle du manufacturier 169P4-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.7 lb

Spécifications techniques

  • Taille de tube 1/4 po
  • Article Male Elbow
  • Plage de température 0 - 150 Degrees F
  • Pression max. 150 lb/po²
  • Taille de filetage à compression 1/4"
  • Forme de base du raccord de tuyau Coude
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude 90 Degrees
  • Taille de tuyau (raccord de tuyau) 1/4 po
  • Matériau de base du raccord de tuyau Métal
  • Type de connexion du raccord de tuyau Compression x MNPT
  • Matériau du raccord de tube Laiton