EQUERRE D1/4 MALE 1/8NPT close
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
EQUERRE D1/4 MALE 1/8NPT

LEGRIS

Prix Web : 6,12 $ / CHAQUE
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
  • N° article LGR31095611
  • N° de modèle du manufacturier 31095611
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.015 lb

Informations sur le produit

Stainless steel gripping ring provides a secure, leak-free connection without tools: disconnects easily with the plastic release button.

Spécifications techniques

  • Taille de tube 1/4 po
  • Article Raccord coude
  • Plage de température -20 Degrees C - 80 Degrees C
  • Taille hexagonale 11 mm
  • Taille de tuyau 1/8 po
  • Normes ISO 14743, DI: 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH)
  • Couleur Black
  • Matériau du corps Glass Filled Nylon and Nickel Plated Brass
  • Pression max. 290 lb/po²
  • Caractéristiques spéciales With Thread Sealant
  • Type de connexion Tube x MNPT
  • Matériau de base Combinaison plastique/métal
  • Sous-catégorie de raccord Coudes