ELBOW,SHORT,1/2 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

ELBOW,SHORT,1/2 IN

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 9,58 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE6XC50
  • N° de modèle du manufacturier 6XC50
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # 1341
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Short elbow connector, 1/2 inch conduit size

Spécifications techniques

  • Article Street Elbow, 90 Degree
  • Type de raccord de conduit Coude
  • Matériau du raccord de conduit Fonte malléable
  • Pour type de conduit Conduit rigide
  • Taille de conduit standard 1/2 po
  • À utiliser avec Rigid Conduit