BORDS NEOPRENE E 1/8 X 1/4 PO 100 P close
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
BORDS NEOPRENE E 1/8 X 1/4 PO 100 P

E. JAMES

Prix Web : 145,34 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG3HCH9
  • N° de modèle du manufacturier 3HCH9
  • N° de classification normalisée des produits et services 30102616
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.77 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Longueur 100 pi
  • Température max. (F) 160
  • Style E
  • Profondeur de rainure 1/4 po
  • Largeur de rainure 1/8"
  • Type d'endos Non adhésif
  • Article Bordure en caoutchouc
  • Matériau Néoprène
  • Hauteur hors tout 5/16 po
  • Largeur hors tout 1/4 po
  • Température nominale min. (deg F) -40
  • Normes ASTM D2000 BC