POT. ECONO BL CAUTION DO NOT ENTR close
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
POT. ECONO BL CAUTION DO NOT ENTR

TENSATOR

Prix Web : 148,37 $ / CHAQUE
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
  • N° article TNS875-32STDNOYAXC
  • N° de modèle du manufacturier 875-32STDNOYAXC
  • N° de classification normalisée des produits et services 46151500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Blanc
  • Matériau de poteau PVC
  • Hauteur de poteau 38 po
  • Type de base Métal, noire
  • Matériau de la base Acier
  • Nb de courroies 1
  • Couleur du ruban Jaune, texte noir
  • Largeur de courroie 2 po
  • Intérieur(e)/extérieur(e) Intérieur
  • Article Poteau-barrière avec sangle
  • Finition de poteau Blanc
  • Diamètre de poteau 2-1/2 po
  • Diamètre de la base 14 po
  • Finition de la base Couvercle anti-égratignures en ABS noir
  • Longueur du ruban 7-1/2 pi
  • Message sur le ruban Caution - Do Not Enter
  • À utiliser avec Sécurité
  • Corformité ADA Oui