!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ENCASTRE DEL ECON 2X4 347V 35K

ENCASTRE DEL ECON 2X4 347V 35K

LITHONIA LIGHTING

ENCASTRE DEL ECON 2X4 347V 35K close
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
ENCASTRE DEL ECON 2X4 347V 35K

ENCASTRE DEL ECON 2X4 347V 35K

LITHONIA LIGHTING

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article ABR217WXR
  • N° de modèle du manufacturier 217WXR
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111534
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.0 lb

Spécifications techniques

  • Type de lampe (luminaires) T12
  • Lumens 4 000
  • Puissance électrique maximale du luminaire 39,0
  • Tension du luminaire (V) 347
  • Longueur du luminaire 48 po
  • Hauteur du luminaire 3-1/4 po
  • Plage de température du luminaire 0 Degrees C - 25 Degrees C
  • Intensité réglable Oui
  • Température de couleur 3 500 K
  • Lumens par Watt 102,0
  • Durée de vie nominale du luminaire 50 000 h
  • Largeur du luminaire 24 po
  • Article - luminaire Plafonnier encastré
  • Normes UL