ENCASTRE DEL ECON 2X2 347V 40K close
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
ENCASTRE DEL ECON 2X2 347V 40K

LITHONIA LIGHTING

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article ABR217WY3
  • N° de modèle du manufacturier 217WY3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111534
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.0 lb
Comparer

Informations sur le produit

Economy LED troffer lighting fixture, 3,700 lumens, 120 - 277 voltage, 2' x 2'. Product Contributes to Reducing Energy Consumption. Long life LEDs coupled with high efficiency drivers provide extended service life. Ideal for providing ambient lighting for

Spécifications techniques

  • Article LED Recessed Troffer
  • Intensité réglable Oui
  • Température de couleur 3 000 K
  • Lumens par Watt 102,0
  • Durée de vie nominale du luminaire 50 000 h
  • Largeur du luminaire 24 po
  • Article de fixation Plafonnier encastré
  • Normes UL
  • DEL de remplacement pour En U
  • Type de lampe (luminaires) En U
  • Lumens 3 700
  • Puissance électrique maximale du luminaire 39,0
  • Tension du luminaire (V) 120 - 277
  • Longueur du luminaire 24 po
  • Hauteur du luminaire 3-1/4 po
  • Plage de température du luminaire 0 Degrees C - 25 Degrees C
  • Garantie du luminaire 5 ans