ENCASTRE DEL ECON 2X2 347V 35K close
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
ENCASTRE DEL ECON 2X2 347V 35K

LITHONIA LIGHTING

Prix Web : 384,02 $ / CHAQUE
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
  • N° article ABR218NRJ
  • N° de modèle du manufacturier 218NRJ
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111534
  • PAGE DU CATALOGUE # 1174
  • Poids à l’expédition 18.0 lb

Informations sur le produit

Economy LED troffer lighting fixture, 3,700 lumens, 347 voltage, 2' x 2'. Product Contributes to Reducing Energy Consumption. Long life LEDs coupled with high efficiency drivers provide extended service life. Ideal for providing ambient lighting for many

Spécifications techniques

  • Température de couleur 4 000 K
  • Normes UL
  • Hauteur du luminaire 3-1/4 po
  • Longueur du luminaire 24 po
  • Plage de température du luminaire -20 Degrees F - 104 Degrees F
  • Article LED Recessed Troffer
  • Intensité réglable Oui
  • Puissance électrique maximale du luminaire 40,0
  • Article de fixation Plafonnier encastré
  • Indice de rendu des couleurs 80,0
  • Certification d'éclairage DesignLights Consortium (DLC)
  • Lumens 3 700
  • Lumens par Watt 98,0
  • Tension du luminaire (V) 120 - 277
  • Largeur du luminaire 24 po
  • Durée de vie nominale du luminaire 50 000 h
  • DEL de remplacement pour En U
  • Garantie du luminaire 5 ans
  • Type de lampe (luminaires) DEL intégrée
  • Technologie de la lumière DEL
  • Dimension nominale - luminaires 2 pi x 2 pi