ENVELOPPANT ECONOMIE DEL 4 PI 40K close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

ENVELOPPANT ECONOMIE DEL 4 PI 40K

LITHONIA LIGHTING

Prix Web : 244,85 $ / CHAQUE
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
  • N° article ABR217X9T
  • N° de modèle du manufacturier 217X9T
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.0 lb

Spécifications techniques

  • Température de couleur 4 000 K
  • Normes UL
  • Tension du luminaire (V) 120 - 277
  • Plage de température du luminaire 0 Degrees C - 25 Degrees C
  • Matériau de boîtier du luminaire Acier
  • DEL de remplacement pour Lampe fluorescente linéaire, 3 ampoules
  • Garantie du luminaire 5 ans
  • Comprend n/a
  • Longueur nominale 48 po
  • Hauteur nominale 2-3/4 po
  • Technologie de la lumière DEL
  • Puissance électrique maximale du luminaire 32,0
  • Peut être relié à Ne peut pas être relié
  • Certification d'éclairage DesignLights Consortium (DLC)
  • Article - appareils décoratifs et de montage en surface Appareil DEL de montage en surface
  • Lumens 4 000
  • Lumens par Watt 122,0
  • Couleur du boîtier du luminaire Blanc
  • Durée de vie nominale du luminaire 50 000 h
  • Article Luminaire enveloppant DEL
  • Intensité réglable Non
  • À utiliser avec 0-10V Dimming System
  • Largeur nominale 10 po
  • Indice IP Not Rated
  • Couleur de lumière Blanc
  • Indice de rendu des couleurs 82,0
  • Puissance de lampe - appareils 32,0
  • Batterie de secours Non
  • Type d'appareil - appareils décoratifs et de montage en surface Lumière enveloppante