ENVELOPPANT ECONOMIE DEL 2 PI 40K close
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
ENVELOPPANT ECONOMIE DEL 2 PI 40K

LITHONIA LIGHTING

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article ABR217X9N
  • N° de modèle du manufacturier 217X9N
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.0 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article - appareils décoratifs et de montage en surface Appareil DEL de montage en surface
  • Longueur nominale 24 po
  • Hauteur nominale 2-3/4 po
  • Puissance électrique maximale du luminaire 17,0
  • Tension du luminaire (V) 120 - 277
  • Température de couleur 4 000 K
  • Intensité réglable Non
  • Technologie de la lumière DEL
  • Indice IP Not Rated
  • Couleur de lumière Blanc
  • Couleur du boîtier du luminaire Blanc
  • Plage de température du luminaire 0 Degrees C - 25 Degrees C
  • DEL de remplacement pour Lampe fluorescente linéaire, 2 ampoules
  • Normes UL
  • Article LED Wraparound Fixture
  • Type d'appareil - appareils décoratifs et de montage en surface Lumière enveloppante
  • Largeur nominale 10 po
  • Peut être relié à Ne peut pas être relié
  • Puissance de lampe - appareils 17,0
  • Lumens 2 000
  • Indice de rendu des couleurs 82,0
  • Lumens par Watt 121,0
  • Batterie de secours Non
  • Certification d'éclairage DesignLights Consortium (DLC)
  • Durée de vie nominale du luminaire 50 000 h
  • Matériau de boîtier du luminaire Acier
  • Garantie du luminaire 5 ans
  • Comprend n/a
  • À utiliser avec 0-10V Dimming System