DEL SURFACE ECONOMIE 4 PI 40K 347V close
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
DEL SURFACE ECONOMIE 4 PI 40K 347V

LITHONIA LIGHTING

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article ABR218NG0
  • N° de modèle du manufacturier 218NG0
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.0 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Température de couleur 3 000 K
  • Lumens 4 000
  • Normes UL
  • Lumens par Watt 80,0
  • Tension du luminaire (V) 347
  • Couleur du boîtier du luminaire Blanc
  • Plage de température du luminaire 0 Degrees C - 25 Degrees C
  • Durée de vie nominale du luminaire 50 000 h
  • Matériau de boîtier du luminaire Acier