ARRET INTERRUPTEUR POUSSER-TIRER R close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

ARRET INTERRUPTEUR POUSSER-TIRER R

HONEYWELL MICRO SWITCH

Prix Web : 51,11 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG22A627
  • N° de modèle du manufacturier 22A627
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Rouge
  • Normes IP67 Sealed
  • Article E-Stop Switch
  • Action Poussoir à action maintenue / tirette à action maintenue
  • Matériau Plastic
  • Nb d'opérateurs 1
  • Taille 22 mm
  • Forme de contact 1 NO/1 NF
  • Légende Sans légende
  • Raccordement des bornes Screw Clamp
  • Type d'opérateur 45mm Push-Pull Knob
  • Lunette Glass Filled Nylon
  • Matériau de tête Acetyl
  • Capacité des contacts 10A @ 24VDC, 20A @ 12 - 14VDC
  • Indice IP 67
  • Matériau de base Plastique