BARIL ACIER NOIR, 13 GAL, OUVERT. close
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
BARIL ACIER NOIR, 13 GAL, OUVERT.

GWC

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article GWCNDSTS0005
  • N° de modèle du manufacturier NDSTS0005
  • N° de classification normalisée des produits et services 60131405
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.0 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Solides
  • Comprend Lid with Metal Lever Lock Ring
  • Calibre Cal. 22
  • Diamètre intérieur 14 po
  • Diamètre extérieur 14 po
  • Article Baril
  • Matériau du joint d'étanchéité EPDM
  • Hauteur hors tout 26 po
  • Capacité de charge 150 kg
  • Poids 13 lb
  • Évaluation UN, solide 1A2/Y200/S
  • Épaisseur de matériau Cal. 22
  • Diamètre du trou de bonde 2 po
  • Couleur de baril Noir
  • Type de dessus de baril Dessus amovible
  • Matériau primaire du baril Acier au carbone
  • Type de fermeture de couvercle de baril Anneau à levier
  • Capacité de volume du baril 13 gal
  • Type de baril Récupération