Article abandonné pouvant être remplacé
BARIL BLEU, POLYETHYLN, FERME,55GAL close
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
BARIL BLEU, POLYETHYLN, FERME,55GAL

GWC

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article GWCNDLTP0017
  • N° de modèle du manufacturier NDLTP0017
  • N° de classification normalisée des produits et services 60131405
  • PAGE DU CATALOGUE # 1963
  • Poids à l’expédition 26.0 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BARIL POLY BLEU TETE SERREE 55GAL

Prix Web : 215,76 $ / CHAQUE

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Liquides
  • Calibre 2,2 mm
  • Diamètre intérieur 22-1/2 po
  • Article Baril
  • Capacité de charge 1 400 lb
  • Poids 23 lb
  • Diamètre extérieur 22-1/2 po
  • Hauteur hors tout 35-1/2 po
  • Évaluation UN, liquide 1H1/Y1.9/150
  • Diamètre du trou de bonde 2 po
  • Épaisseur de matériau 2,2 mm
  • Couleur de baril Bleu
  • Type de fermeture de couvercle de baril Fond hermétique
  • Type de dessus de baril Dessus amovible
  • Capacité de volume du baril 55 gal
  • Matériau primaire du baril Polyéthylène
  • Type de baril Récupération