GANTS COND,CUIR CHEVRL,M,OR,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

GANTS COND,CUIR CHEVRL,M,OR,PR

CONDOR

Prix Web : 36,69 $ / PAIRE
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
  • N° article CDR4TJV4
  • N° de modèle du manufacturier 4TJV4
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Or
  • Article Gants en cuir
  • Style de pouce Rapporté
  • Taille du gant Moyen
  • Coupe de gant Américaine
  • Classe/qualité (gants en cuir) B, C
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chevreuil
  • Matériau des coutures Polyester