PERCEUSE MAGN BASE ETR 3/4 A/MOTEUR close
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
PERCEUSE MAGN BASE ETR 3/4 A/MOTEUR

MILWAUKEE

Prix Web : 2 119,54 $ / CHAQUE
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
  • N° article MTL4210-1
  • N° de modèle du manufacturier 4210-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 23101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 416
  • Poids à l’expédition 71.8 lb

Informations sur le produit

Fixed base with variable speed adjusting motor. Solid state. Line lock-out. Motor/magnet interlock. Feedback speed control. Soft start. Computer controlled reverse. Use on 1/2 inch steel and thicker. Drill capacity: 3/4 inch.

Spécifications techniques

  • Article Perceuse sur colonne électromagnétique
  • Capacité en acier 3/4"
  • Cône de mandrin Mt3
  • Régime à vide (tr/min) 350
  • Pression de pointe de foret 1 670 lb
  • Distance entre centre et foret à partir de la base 5-3/32"
  • Longueur d'outil 15 po
  • n° d'article de moteur inclus 6Z291
  • Taille de mandrin 3/4 po
  • Puissance de moteur (HP) 2
  • Caractéristiques Commutation électronique à semi-conducteurs, verrouillage de ligne, boîte d'engrenage à double montage/montage inversé
  • Tension (V) 120 VCA
  • Course du foret 9 po
  • Ampères 12,5
  • Type d'aimant Électroaimant
  • Avec cordon/sans cordon Avec cordon
  • Hauteur hors tout 20-1/2 po
  • Poids de l'outil 62,0 lb
  • n° de base de moteur incluse 6Z361
  • Capacité de taille de taraud 1 po - 14
  • Réversible Oui
  • Comprend Chaîne de sûreté 6 pi, mandrin MTL48-66-2085 et clé MTL48-66-3160