PERCEUSE HOLE SHOOTER A/CLE 1/2PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

PERCEUSE HOLE SHOOTER A/CLE 1/2PO

MILWAUKEE

Prix Web : 245,95 $ / CHAQUE
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
  • N° article MTL0234-6
  • N° de modèle du manufacturier 0234-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112703
  • PAGE DU CATALOGUE # 409
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Informations sur le produit

Features all ball and roller bearing construction. Removable brush cartridge system. Powerful Milwaukee built motor. Helical cut, heat treated gears. 8 ft., 3-wire Quik-Lok(R) cord set.

Spécifications techniques

  • Comprend Clé de mandrin avec support, poignée latérale
  • Article Perceuse magnum
  • Caractéristiques Mandrin à clé pour usage intensif avec support, cordon avec fermeture rapide, système de cartouches de brosse exclusif
  • Longueur de cordon 8 pi
  • Type de mandrin de perceuse Verrouillé
  • Régime à vide (tr/min) 0 - 950
  • Train d'engrenage Double
  • Type de vitesse Variable
  • Tension (V) 120 VCA
  • Poids de l'outil 4,8 lb
  • Ampères 5,5
  • Réversible Oui
  • Longueur d'outil 10-1/2 po
  • Taille de mandrin 1/2 po
  • Type d'interrupteur Gâchette
  • Style de poignée Pistolet
  • Avec cordon/sans cordon Avec cordon