CHARIOT CYL DE LEVAGE ROUES HR close
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
CHARIOT CYL DE LEVAGE ROUES HR

VESTIL

Prix Web : 569,11 $ / CHAQUE
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
  • N° article VESCYL-LT1HR
  • N° de modèle du manufacturier CYL-LT1HR
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111800
  • PAGE DU CATALOGUE # 798
  • Poids à l’expédition 35.0 lb

Informations sur le produit

Portable cylinder lifter allows you to easily move and lift cylinders for placement into portable welders. Cylinder is secured to cart with manual ratchet strap. Raised and lowered with manual hand crank cable winch. Portable with two (2) wheels. Steel construction with painted yellow finish.

Spécifications techniques

  • Article Portable Cylinder Lifter
  • Hauteur de levage max. 14 po
  • Largeur hors tout 17-5/8 po
  • Capacité de charge 300 lb
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Matériau de roulette Caoutchouc dur
  • Comprend Manual Ratchet Strap
  • Alimenté(e) par Hand Crank
  • Longueur hors tout 23-3/8 po
  • Hauteur hors tout 79-5/16 po
  • Largeur de plate-forme 18-3/8 po
  • Diamètre de roue arrière 10 po
  • Type de roulette Fixe