DISP. LAB COAT,2XL,MICROPOROUS,WHT, close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

DISP. LAB COAT,2XL,MICROPOROUS,WHT,

INTERNATIONAL ENVIROGUARD SYSTEMS

Prix Web : 462,87 $ / PAQUET de 50

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Le produit est actuellement indisponible en raison d’une pénurie mondiale de stocks. Il n’y a aucun calendrier de réapprovisionnement pour le moment. Veuillez revenir plus tard ou envisager de choisir un autre produit.
Disponibilité
Produit actuellement indisponible. Vous avez un login?
Connectez-vous pour voir les détails spécifiques à vous.
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WWG6XMN6
  • N° de modèle du manufacturier 6XMN6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181532
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.5 lb

Spécifications techniques

  • Couleur White
  • Article Disposable Lab Coat
  • Matériau Microporous
  • Style de couture Serged
  • Taille 2TG
  • Type de fermeture Snaps
  • Normes ANSI/ISEA 101-1996 R2008
  • Poids du tissu 2,1 oz
  • Pour taille de poitrine 44 po
  • Styles de poignets Elastic

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande