SERRURE DISQ GORGE CAME KIT 180 HOR close
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
SERRURE DISQ GORGE CAME KIT 180 HOR

COMPX TIMBERLINE

Prix Web : 10,82 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG5ELF1
  • N° de modèle du manufacturier 5ELF1
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • Pour épaisseur de porte (po) 3/4
  • Article Disc Tumbler Cam Lock Kit
  • Comprend Cylinder Body, Two Straight Cams, Two Offset Cams
  • Diamètre de trou de montage (po) 21/32
  • Longueur de came (po) Various
  • Rayon de déverrouillage (deg) 180
  • Ouverture avec Clé
  • Numéro de clé Cœur interchangeable, petit format
  • Type de clé Cœur interchangeable, petit format
  • Diamètre de tête (po) 21/32
  • Décalage (po) 3/64
  • Cylindre 3/4 po
  • Largeur de came (po) 1/2
  • Distance de verrouillage max. (po) 1-7/32
  • Direction de déverrouillage Clockwise Or Counter-Clockwise
  • Type de serrure batteuse Serrure batteuse standard à clé
  • Résistance aux intempéries Non