SERR CAME BATTEUSE,MEME VERROU,NR close
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
SERR CAME BATTEUSE,MEME VERROU,NR

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article GGH1XTA6
  • N° de modèle du manufacturier 1XTA6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Finition Revêtement en poudre noir
  • Pour épaisseur de porte (po) 9/32
  • Diamètre de tête (po) 7/8
  • Décalage (po) 3/8, 0
  • Numéro de clé C413A
  • Longueur de came (po) 1-1/4, 1-3/4
  • Diamètre de trou de montage (po) 3/4
  • Rayon de déverrouillage (deg) 90 or 180
  • Matériel de montage Inclus
  • Ouverture avec Clé
  • Résistance aux intempéries Non
  • Article Disc Tumbler Cam Lock
  • Comprend 2 Keys, 2 Cams, Hardware
  • Nb de goupilles 0
  • Quantité par paquet 1
  • Type de clé Identique
  • Direction de déverrouillage Deux directions
  • Distance de verrouillage max. (po) 1
  • Largeur de came (po) 5/8
  • Type de serrure batteuse Serrure batteuse standard à clé
  • Nb de clé 2