!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
DISQUES DE FIBRE VRAC 3A 7 X 7/8 120X

DISQUES DE FIBRE VRAC 3A 7 X 7/8 120X

UNITED ABRASIVES-SAIT

DISQUES DE FIBRE VRAC 3A 7 X 7/8 120X close
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
DISQUES DE FIBRE VRAC 3A 7 X 7/8 120X

DISQUES DE FIBRE VRAC 3A 7 X 7/8 120X

UNITED ABRASIVES-SAIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,86 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 386,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article UAB52125
  • N° de modèle du manufacturier 52125
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.096 lb

Spécifications techniques

  • Type d'abrasif Appliqué
  • Matériau de l'endos Fibre
  • Grain 120
  • Couleur Brun
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Poids de l'endos Y
  • Série 3A
  • Classe/qualité Grain fin