DISQUE 7 X 7/8 BLAZE  50 close
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
DISQUE 7 X 7/8 BLAZE 50

NORTON

Prix Web : 5,45 $ / CHAQUE
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
  • N° article NRN98012
  • N° de modèle du manufacturier 98012
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # 591
  • Poids à l’expédition 0.282 lb

Informations sur le produit

Norton blaze fiber disc. Disc diameter 7 inches. Grade coarse. 50 grit. Abrasive type closed coat. Resin bonded. Stearated. Abrasive material ceramic aluminum oxide. Backing material fiber. Backing weight X. Mounting hole size 7/8 inch. Colour orange. Series F980. Maximum RPM 8,600.

Spécifications techniques

  • Couleur Orange
  • Article Disque en fibre
  • Régime max. (tr/min) 8600
  • Série Blaze F980
  • Taille de trou de montage 7/8"
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Type d'orifice d'aspiration Sans aspiration
  • Matériau abrasif Céramique
  • Matériau d'endos (disques) Fibre
  • Classe d'abrasif Gros
  • Grain abrasif 50
  • Diamètre disque 7 po