DISQUE 5 X 7/8 BLAZE  36 close
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
DISQUE 5 X 7/8 BLAZE 36

NORTON

Prix Web : 3,63 $ / CHAQUE
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
  • N° article NRN98006
  • N° de modèle du manufacturier 98006
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # 591
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Norton blaze fiber disc. Disc diameter 5 inches. Grade extra coarse. 36 grit. Abrasive type closed coat. Resin bonded. Stearated. Abrasive material ceramic aluminum oxide. Backing material fiber. Backing weight X. Mounting hole size 7/8 inch. Colour orange. Series F980. Maximum RPM 10,000.

Spécifications techniques

  • Article Disque en fibre
  • Taille de trou de montage 7/8"
  • Matériau abrasif Céramique
  • Classe d'abrasif Très gros
  • Régime max. (tr/min) 10000
  • Couleur Orange
  • Diamètre disque 5 po
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Grain abrasif 36
  • Matériau d'endos (disques) Fibre
  • Série Blaze F980
  • Type d'orifice d'aspiration Sans aspiration