Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce diffuseur de gaz en alliage de laiton 360 est conçu p/ les pistolets MIG stand. Tweco numéro 4 et p/utilisation a/ l'isolateur de buse numéro de pièce 34A (numéro de commande 1340-1100) - à utiliser uniquement a/les buses de la série 24A. Sa plage A est de 450 A.
Spécifications techniques
ArticleDiffuseur
À utiliser avecÀ utiliser avec isolateur pour buse n Degrees de pièce 34A (n Degrees de stock 1340-1100) - À utiliser uniquement avec les buses de séries 24A
CaractéristiquesUsiné à partir de barre en alliage de laiton 360 afin de garantir une stabilité dimensionnelle uniforme, le n Degrees de pièce estampillé sur la surface extérieure permet une identification facile, contient un ensemble de vis pour conduit afin de maintenir la doublure de conduit sur place, les extrémités ficelées sont en général utilisées pour des hautes applications thermiques Où longeur électrique tenir le coup est nécessaire, ou dans les cas où la buse peut toucher la pièce de travail (tack, tache, point), conseils flush sont généralement utilisés lorsqu'un petit électrique tenir le coup est parfois utilisé entraînant shorter /serré arc longueurs, ce qui porte le Tip Closer to the piece de travail, conseils décollées sont généralement utilisés lorsque soudage ouvrir racine pipe ou tout conjoint qui requiert l'soudeur d'entrer dans un joint de soudure serré. toutefois, le côté vers le bas c'est la chance d'arc du conseil à la pièce de travail, ce qui pourrait endommager les composants frontaux résultant des temps d'arrêt nécessaires pour le remplacement
MatériauAlliage de laiton 360
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix WebSi vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.: 2,86 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: