!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FILIERE CARB. HEX 0650 3/8-24

FILIERE CARB. HEX 0650 3/8-24

CLE-LINE

FILIERE CARB. HEX 0650 3/8-24 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FILIERE CARB. HEX 0650 3/8-24

FILIERE CARB. HEX 0650 3/8-24

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 54,08 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GNF0650-65607
  • N° de modèle du manufacturier 0650-65607
  • N° de classification normalisée des produits et services 23251812
  • PAGE DU CATALOGUE # 1952
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • Article Filière hexagonale
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de filet UNF
  • Filets par pouce 24
  • Épaisseur de filière 0,375 po
  • Diamètre extérieur 25/32 po
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Taille de filetage de la filière 3/8 po-24
  • Matériau - usinage Acier au carbone
  • Matériau de la filière Acier au carbone
  • Type de filetage UNF
  • Taille de filetage 3/8 po-24
  • Direction de filetage Droite
  • Forme de filière Hexagonale, fixe
  • Type de matrice Monobloc
  • Code ISO - matière principale H, K, M, N, O, P, S
  • Pour type d'outil Appareil à refaire les filets

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande