BALANCE PORTATIVE NUM,200G/0,44LB close
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
BALANCE PORTATIVE NUM,200G/0,44LB

MEASURETEK

Prix Web : 52,96 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM12R971
  • N° de modèle du manufacturier 12R971
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.54 lb

Spécifications techniques

  • Capacité 200 g/0,44 lb
  • Article Portable Scale
  • Comprend (4) AA Batteries
  • Matériau de boîtier Plastique ABS
  • Hauteur hors tout 1-1/2 po
  • Normes CE
  • Longueur hors tout 9-1/2 po
  • Modes d'application Weighing
  • Bloc d'alimentation Adaptateur CA ou (4) piles AA
  • Largeur hors tout 6-3/4 po
  • Largeur de surface de pesée 5-7/8 po
  • Profondeur de surface de pesée 5-7/8 po
  • Matériau de plate-forme Plastique ABS
  • Numérique/mécanique Numérique
  • Type de balance Établi, compacte
  • Lisibilité de la balance 0,1 g/0,01 oz
  • Unités de pesée g, oz
  • Nettoyage à haute pression Non
  • Affichage de balance ACL
  • Sous-catégorie de balance Balance de précision