DESSICA,VERRE,AMBRE,I.D. 120MM close
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
DESSICA,VERRE,AMBRE,I.D. 120MM

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 41,17 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGS5YHT8
  • N° de modèle du manufacturier 5YHT8
  • N° de classification normalisée des produits et services 41123001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.3 lb

Spécifications techniques

  • Article Desiccator
  • Hauteur hors tout 165 mm
  • Largeur hors tout 20-1/2 po
  • Nb de tablettes (2) fixes
  • Hauteur de plaque 70 mm
  • Couleur Ambre
  • Comprend Couvercle et plaque
  • Dessiccateur de laboratoire Dessiccateur d'armoire
  • Longueur hors tout 16-1/4 po
  • Diamètre intérieur 120 mm
  • Espace libre au-dessus de la plaque 1,57 po
  • Matériau du dessiccateur de laboratoire Co-polyester
  • À utiliser avec Disposable or Reusable Desiccant, Horizontal Profile