DEPTH MICROMETER 0-6 IN VERNIER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

DEPTH MICROMETER 0-6 IN VERNIER

WESTWARD

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WSW4KY18
  • N° de modèle du manufacturier 4KY18
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 672
  • Poids à l’expédition 1.0 lb
Comparer

Informations sur le produit

Vernier Depth Micrometer, Range 0 to 6 In, Base Length 4 In, Number of Rods 6, Ratchet Stop, Rod Dia 0.177 In, Graduations 0.001 In, Steel, Hardened and Ground, Rods of Carbon Steel, Locking Clamp, Finish Satin Chrome, Includes Spanner Wrench and Case

Spécifications techniques

  • Article Vernier Depth Micrometer
  • Style de base Complète
  • Résolution 0.001 mm
  • Nb de tiges de mesure 6
  • Tambour Cliquet
  • Mandrin Flat
  • Touche mobile pivotante (Oui/Non) Non
  • Matériau de mandrin Acier trempé
  • Comprend Spanner Wrench, Case
  • Sortie SPC Non
  • Plage 0 po - 6 po
  • Longueur de la base 4"
  • Certificat d'étalonnage détaillé Non
  • Enclume Plate
  • Diamètre de tige 0.177"
  • Matériau d'enclume Acier trempé
  • Caractéristiques Locking Clamp