MICROM PROFEUR 0-6PO ELECTRON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

MICROM PROFEUR 0-6PO ELECTRON

WESTWARD

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WSW4KY22
  • N° de modèle du manufacturier 4KY22
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 672
  • Poids à l’expédition 1.6 lb
Comparer

Informations sur le produit

Electronic Depth Micrometer, Range 0 to 6 In, Base Length 4 In, Number of Rods 6, Ratchet Stop, Rod Dia 0.175 In, Resolution 0.00005/0.001 In/mm, Hardened Tool Steel, Precision Ground and Microlapped, Easy Snap-Fit Rods, IP-54, Finish Satin Chrome/High Impact Plastic, Includes Fitted Case.

Spécifications techniques

  • Article Digital Depth Micrometer
  • Plage 0" - 6"/150 mm
  • Caractéristiques Easy Snap-Fit Rods, IP-54
  • Sortie SPC No
  • Enclume Flat
  • Mandrin Flat
  • Matériau d'enclume Hardened Steel
  • Touche mobile pivotante (Oui/Non) Non
  • Style de base Complète
  • Nb de tiges de mesure 6
  • Résolution 0.00005"/0.001 mm
  • Comprend Fitted Case
  • Tambour Cliquet
  • Diamètre de tige 0.175"
  • Longueur de la base 4"
  • Matériau de mandrin Acier trempé
  • Certificat d'étalonnage détaillé Non