!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COMBINAISON,7 OZ,CSA Z462,FERM GLIS A/ RABAT,BL ROYAL,50 ORDINAIRE,WESTEX ULTRASOFT

COMBINAISON,7 OZ,CSA Z462,FERM GLIS A/ RABAT,BL ROYAL,50 ORDINAIRE,WESTEX ULTRASOFT

BIG BILL

COMBINAISON,7 OZ,CSA Z462,FERM GLIS A/ RABAT,BL ROYAL,50 ORDINAIRE,WESTEX ULTRASOFT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON,7 OZ,CSA Z462,FERM GLIS A/ RABAT,BL ROYAL,50 ORDINAIRE,WESTEX ULTRASOFT

COMBINAISON,7 OZ,CSA Z462,FERM GLIS A/ RABAT,BL ROYAL,50 ORDINAIRE,WESTEX ULTRASOFT

BIG BILL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 270,20 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article CTI1625US7-50T-BLR
  • N° de modèle du manufacturier 1625US7-50T-BLR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Informations sur le produit

Ces combinaisons bleu royal ont une manchette à pression et une fermeture à glissière a/ rabat. La taille 50 normale convient à un tour de poitrine de 64 po, a/une long. de manche de 36 3/4 po. Elles conviennent à un tour de taille de 50 po, a/un entrejambe de 31 1/2 po. Pesant 7 oz et répondant à la norme CSA Z462, elles sont en Westex UltraSoft.

Spécifications techniques

  • Valeur ATPV 8.7 cal/cm
  • Style de manchette Fermeture à bouton-pression
  • Longueur de manche 36-3/4 po
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 2
  • Entrejambe 31-1/2 po
  • Taille d'étiquette 47 po x 6 pi 1 po à 6 pi 3 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande