SCIE-CLOCHE BOIS 3-3/8PO PROF 2-3/8PO close
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
SCIE-CLOCHE BOIS 3-3/8PO PROF 2-3/8PO

MILWAUKEE

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article MTL49-56-9025
  • N° de modèle du manufacturier 49-56-9025
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171619
  • PAGE DU CATALOGUE # 484
  • Poids à l’expédition 1.25 lb
Comparer

Informations sur le produit

Designed for rough wood drilling. Features 3 deep gullets for easy plug removal. Aggressive tooth scometry for a faster cut than a regular hole saw. Three hardened steel teeth provide maximum durability against unintended nail impacts.

Spécifications techniques

  • Application Conduits et tuyaux d'évacuation 3 po
  • Article Coupe-trou à bois
  • Taille de filetage 5/8 po-18
  • Profondeur de coupe max. 2-3/8 po
  • Diamètre de scie 3-3/8 po
  • Groupe (scies-cloches) Coupe-trous
  • Taille de foret pilote 3/8 po dia. x 4-1/2 po Lo
  • Nb de dents 3
  • Taille de tige 7/16 po
  • Application de scie primaire Bois
  • n° de foret pilote de remplacement n Degrees de fabricant 48-27-1401
  • Matériau des dents Acier à coupe rapide
  • n° d'arbre de remplacement n Degrees de fabricant 49-56-9105
  • Type d'arbre Non inclus