FRAISE ANNU HSS 1-3/16PO 1PO PROF close
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
FRAISE ANNU HSS 1-3/16PO 1PO PROF

MILWAUKEE

Prix Web : 91,96 $ / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-59-1187
  • N° de modèle du manufacturier 49-59-1187
  • N° de classification normalisée des produits et services 20121600
  • PAGE DU CATALOGUE # 542
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

Steel annular cutter, 3/4 inch diameter shank - industry standard. Unique tooth geometry - allows for better centering and faster cutting. Thin wall design - enables cutters to cut faster and more efficiently by removing less material during drilling. Ejector pin extends 1/2 inch beyond tooth tip - allows for easier/faster location of pin on hole. Flute design - shorter flute design allows chips to fall freely from cutter.

Spécifications techniques

  • Groupe (fraises annulaires) Fraise annulaire
  • Style de prise (fraises annulaires) Weldon
  • Diamètre 1-3/16 po
  • Diamètre de tige 3/4 po
  • Application Coupe de métaux
  • Article Coupe annulaire
  • Matériau du couteau AHV
  • Profondeur de coupe 1 po
  • Finition de couteau Oxyde noir